Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils à vis Eco 20/16 mm

Réf.: 251402 20/16

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils MTJNR/L 2020X16
Plaquette adaptée TN.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 32 mm
Longueur totale L 91 mm
Jeu de vis 259023 1
Sous-plaquette 259031 31
Bride de serrage 259038 1
Goupille 259049 1
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251402 20/16
Réf. fabricant 251402 20/16

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.

Exécution - image:

Le réglage sur la graduation garantit un apport de lubrifiant propre.
Lubrification optimale des arêtes.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900319886.