SNMX 120408 3 mm

Réf.: 251398 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMX 1204
Nuance HUT25
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Prof. coupe ap 3 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 120 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 30 m/min - 80 m/min
Revêtement non revêtu
Nombre de changements/dents 8
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251398 3
EAN / GTIN 4062406258306
Réf. fabricant 251398 3

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils PSSN. Par exemple, porte-outils à levier 251112 et 251113.

Remarque(s):

En cas d'utilisation de plaquettes avec un rayon≥ 3 mm, l'assise doit être modifiée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop