{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNMX 1204 | |
Nuance | HUT25 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Prof. coupe ap | 1 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 120 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 30 m/min - 80 m/min | |
Revêtement | non revêtu | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251398 1 | |
EAN / GTIN | 4062406258283 | |
Réf. fabricant | 251398 1 |