Porte-outils à levier 16/12 mm

Réf.: 251113 16/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 16 mm
    Taille plaquette 12 mm
    Type d'utilisation à gauche
    Norme DIN ISO 5610
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils PSSNR/L 1616H12
    Plaquette adaptée SN.. 1204..
    Largeur fonctionnelle L4 20 mm
    Longueur de tête L1 26 mm
    Longueur totale L 100 mm
    Sous-plaquette 259031 20
    Levier 259015 2
    Vis de levier 259018 2
    Jeu de ressorts 259044 2
    Jeu de goupilles à ressort 259047 2
    Angle d'attaque κ 45 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251113 16/12
    EAN / GTIN 4045197954459
    Réf. fabricant 251113 16/12

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes