Jeu de porte-outils, Gauche, Carré: 16mm

Réf.: 255131 16
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
Carré (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN ISO 5610; Norme usine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610; Norme usine
Code ISO porte-outils PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
Plaquette adaptée CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
Longueur totale L 100 mm
Pièce(s) de rechange 259981 1
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255131 16
EAN / GTIN 4045197941749
Réf. fabricant 255131 16