{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 32 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norme | Norme usine | |
Code ISO porte-outils | PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12 | |
Plaquette adaptée | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 40 mm | |
Longueur de tête L1 | 40 mm | |
Longueur totale L | 170 mm | |
Pièce de rechange | 259981 3 | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 255131 32 | |
EAN / GTIN | 4062406609443 | |
Réf. fabricant | 255131 32 |