Porte-outils à levier 25/15 mm

Réf.: 251110 25/15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 25 mm
    Taille plaquette 15 mm
    Type d'utilisation à droite
    Norme DIN ISO 5610
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils PSKNR/L 2525M15
    Plaquette adaptée SN.. 1506..
    Largeur fonctionnelle L4 32 mm
    Longueur de tête L1 30 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Sous-plaquette 259031 37
    Levier 259015 12
    Vis de levier 259018 11
    Jeu de ressorts 259044 6
    Jeu de goupilles à ressort 259047 4
    Angle d'attaque κ 75 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251110 25/15
    EAN / GTIN 4045197650818
    Réf. fabricant 251110 25/15

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier