Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 40/19mm

Réf.: 251110 40/19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 40 mm
Taille plaquette 19 mm
Type d'utilisation à droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PSKNR/L 4040S19
Plaquette adaptée SN.. 1906..
Largeur fonctionnelle L4 50 mm
Longueur de tête L1 45 mm
Longueur totale L 250 mm
Sous-plaquette 259031 16
Levier 259015 1
Vis de levier 259018 1
Jeu de ressorts 259044 1
Jeu de goupilles à ressort 259047 1
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251110 40/19
EAN / GTIN 4062406063153
Réf. fabricant 251110 40/19

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier