{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNMG 150612 | |
Rayon d'angle | 1,2 mm | |
Nuance | HB7035-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Fortement intermittente | |
Brise-copeaux | SG | |
Prof. coupe ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 90 m/min - 260 m/min | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251330 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874559 | |
Réf. fabricant | 251330 HB7035-1 |