Porte-outils à levier 16/11 mm

Réf.: 250611 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PDJNR/L 1616H11
Plaquette adaptée DN.. 1104..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 25 mm
Longueur totale L 100 mm
Sous-plaquette 259031 7
Levier 259015 7
Vis de levier 259018 6
Jeu de ressorts 259044 4
Jeu de goupilles à ressort 259047 3
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250611 16/11
EAN / GTIN 4045197650535
Réf. fabricant 250611 16/11