{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DNMG 110404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | SM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250752 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699527 | |
Réf. fabricant | 250752 HB7020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 110404, Nuance: HB7020
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 15.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 13.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 9.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Code ISO plaquette | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 150608 |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Brise-copeaux | SM | SM | SM | PM |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,45 mm/tr |
Application principale | P | P | P | P |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |