CNMM 190624 HB7120-1

Réf.: 250466 HB7120-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  30.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  25.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CNMM 190624
    Rayon d'angle 2,4 mm
    Nuance HB7120-1
    Type d'outils Carbure
    Application principale M
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux VR
    Prof. coupe ap 2 mm - 8 mm
    Avance f 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 210 m/min
    Nombre de changements/dents 4
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250466 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197928139
    Réf. fabricant 250466 HB7120-1

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :