CNMM 190624 HB7035-1

Réf.: 250466 HB7035-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  30.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  25.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CNMM 190624
    Rayon d'angle 2,4 mm
    Nuance HB7035-1
    Type d'outils Carbure
    Application principale P
    Condition de coupe Fortement intermittente
    Brise-copeaux SR
    Prof. coupe ap 2 mm - 10 mm
    Avance f 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 260 m/min
    Nombre de changements/dents 4
    Classement finition/ébauche Ebauche
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250466 HB7035-1
    EAN / GTIN 4045197874085
    Réf. fabricant 250466 HB7035-1

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    Continue
     
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :