Porte-outils à levier 32/19 mm

Réf.: 250019 32/19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 32 mm
    Taille plaquette 19 mm
    Type d'utilisation à gauche
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils PCLNR/L 3232P19
    Plaquette adaptée CN.. 1906..
    Largeur fonctionnelle L4 40 mm
    Longueur de tête L1 40 mm
    Longueur totale L 170 mm
    Sous-plaquette 259031 36
    Levier 259015 13
    Vis de levier 259018 13
    Jeu de ressorts 259044 7
    Jeu de goupilles à ressort 259047 5
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250019 32/19
    EAN / GTIN 4045197650047
    Réf. fabricant 250019 32/19

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes