Barre d'alésage, acier, à gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 50/19mm

Réf.: 250037 50/19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 50 mm
Taille plaquette 19 mm
Type d'utilisation à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A50U PCLNR/L19
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CN.. 1906..
⌀ pré-perçage min. Dmin 63 mm
Déport L3 35 mm
Hauteur de serrage L2 48 mm
Longueur totale L 350 mm
Sous-plaquette 259031 36
Levier 259015 13
Vis de levier 259018 13
Jeu de ressorts 259044 7
Jeu de goupilles à ressort 259047 5
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250037 50/19
EAN / GTIN 4045197772336
Réf. fabricant 250037 50/19