• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Barre d'alésage, acier, à gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 16/09mm

Réf.: 250037 16/09
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A16M PCLNR/L09
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CN.. 09T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 20 mm
Déport L3 11 mm
Hauteur de serrage L2 15,25 mm
Longueur totale L 150 mm
Levier 259015 11
Vis de levier 259018 9
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250037 16/09
EAN / GTIN 4045197925923
Réf. fabricant 250037 16/09
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Barres d'alésage PCLNL 95° pour plaquettes CN.