{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Taille plaquette | 9 mm | |
Type d'utilisation | à gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A25R PCLNR/L09 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Plaquette adaptée | CN.. 09T3.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 32 mm | |
Déport L3 | 17 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 23 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Sous-plaquette | 259031 27 | |
Levier | 259015 10 | |
Vis de levier | 259018 12 | |
Jeu de ressorts | 259044 4 | |
Jeu de goupilles à ressort | 259047 2 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 250037 25/09 | |
EAN / GTIN | 4045197654397 | |
Réf. fabricant | 250037 25/09 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Barre d'alésage, acier 25/09 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 219.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 223.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | Tournage longitudinal intérieur |
Longueur totale L | 200 | 200 |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | 3×D |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | CN.. 09T3.. | CC.. 09T3.. |
Hauteur de serrage L2 | 23 | 23 |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 32 | 27 |