Porte-outils à levier 25/16 mm

Réf.: 250024 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PCSNR/L 2525M16
Plaquette adaptée CN.. 1606..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 33 mm
Longueur totale L 150 mm
Sous-plaquette 259031 35
Levier 259015 12
Vis de levier 259018 11
Jeu de ressorts 259044 6
Jeu de goupilles à ressort 259047 4
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250024 25/16
EAN / GTIN 4045197772169
Réf. fabricant 250024 25/16

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier