CNMG 160612 HBT020

Réf.: 250221 HBT020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 160612
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HBT020
Type d'outils Carbure
Revêtement TiCN
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux PR
Prof. coupe ap 1,8 mm - 6 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 260 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250221 HBT020
EAN / GTIN 4062406256272
Réf. fabricant 250221 HBT020

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier