Porte-outils à levier 20/09 mm

Réf.: 250024 20/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation à droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PCSNR/L 2020K09
Plaquette adaptée CN.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 26 mm
Longueur totale L 125 mm
Sous-plaquette 259031 27
Levier 259015 9
Vis de levier 259018 6
Jeu de ressorts 259044 5
Jeu de goupilles à ressort 259047 3
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250024 20/09
EAN / GTIN 4045197782700
Réf. fabricant 250024 20/09

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier