{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 16 mm | |
Taille plaquette | 9 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | PCSNR/L 1616H09 | |
Plaquette adaptée | CN.. 09T3.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 20 mm | |
Longueur de tête L1 | 22 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Sous-plaquette | 259031 27 | |
Levier | 259015 9 | |
Vis de levier | 259018 6 | |
Jeu de ressorts | 259044 5 | |
Jeu de goupilles à ressort | 259047 3 | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 250024 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197782694 | |
Réf. fabricant | 250024 16/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |