Porte-outils à bride 32/16 mm

Réf.: 250017 32/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils DCLNR/L 3232P16
Plaquette adaptée CN.. 1606..
Largeur fonctionnelle L4 40 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 170 mm
Sous-plaquette 259031 35
Vis pour sous-plaquette 259025 11
Bride, vis, ressort 259035 6
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250017 32/16
EAN / GTIN 4045197771988
Réf. fabricant 250017 32/16