Porte-outils à bride, à gauche, Dimension queue / plaquette: 32/19mm

Réf.: 250017 32/19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 19 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils DCLNR/L 3232P19
Plaquette adaptée CN.. 1906..
Largeur fonctionnelle L4 40 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 170 mm
Sous-plaquette 259031 36
Vis pour sous-plaquette 259025 12
Bride, vis, ressort 259035 7
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250017 32/19
EAN / GTIN 4045197771995
Réf. fabricant 250017 32/19