Coffret d'alésage micrométrique numérique avec tête à aléser ⌀ 9,75 − 88,1 mm SK40

Réf.: 237567 SK40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'attachement SA40
    Arrosage interne oui
    Type de produit Broche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 237567 SK40
    EAN / GTIN 4045197816726
    Réf. fabricant 237567 SK40

    Description

    Exécution:

    Mallette comprenant une tête à aléser numérique 237568, une unité d'affichage numérique 237601, des barres d'alésage et des accessoires.
    Précision de réglage: 0,01 mm par graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.
    Fonction de lecture de précision supplémentaire à 0,001 mm ⌀.

    Réglage du ⌀ avec jeu d'inversion minimum via un système de mesure direct.
    Pour ⌀ 9,75 – 88,1 mm

    Utilisation:

    Pour outils d'alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type CC..0602..

    Livraison:

    1 tête à aléser: 237568 SK40
    1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ; 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;
    237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
    1 barre d'alésage de chaque(longueur d'alésage max.): 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm) ; 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
    1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06
    1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)
    1 unité d’affichage numérique: 237601

    Pièce(s) de rechange:

    vis pour plaquette 219830.

    Recommandation(s):

    De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange