Barre d'alésage réglable

Réf.: 237640
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
Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plaquette adaptée CC..0602..
Longueur L 85 mm
Longueur 1 115 mm
Plage de ⌀ 29,75 mm - 48,1 mm
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237640
EAN / GTIN 4045197581488
Réf. fabricant 237640

Description

Exécution:

⌀ queue 16 mm. Avec arrosage interne.
L = longueur d'alésage max.