Unité d'affichage numérique

Réf.: 237601
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Nombre de piles incluses 1
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses 081557 LR3
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237601
EAN / GTIN 4045197816665
Réf. fabricant 237601

Description

Exécution:

Appareil de mesure numérique externe pour têtes d'alésage GARANT. Composants électroniques et piles à l'intérieur de l'unité d'affichage et donc protégés à l'extérieur du centre d'usinage. Fixation sûre et simple par aimant permanent.

Avantage(s):

Convient à toutes les têtes à aléser numériques GARANT.
Construction compacte, car la tête à aléser ne contient aucun composant électronique ni aucune pile.

Utilisation:

Précision 0,001 mm (pouce) au ⌀. La répétabilité maximale et le réglage de précision sans jeu grâce au système de mesure de déplacement direct garantissent une sécurité de mesure et de processus optimale.

Livraison:

Avec pile de rechange.