Tête à aléser ⌀ 9,75 − 320 mm HW63

Réf.: 237546 HW63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW63
Arrosage interne oui
⌀ ext. D1 63 mm
Longueur de col A 60 mm
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237546 HW63
EAN / GTIN 4045197608529
Réf. fabricant 237546 HW63

Description

Exécution:

Système monobloc ou avec raccordement HW63. Avec arrosage interne.

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquettes 219830.