Exécution:
Pour
⌀ 9,75 – 164 mm. Mallette comprenant une tête à aléser
237546, une barre d'alésage et des accessoires.
Extensible à l'aide de la semelle
237560 jusqu'à
⌀ 320 mm.
Précision de réglage: 0,01 mm par trait de graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.
Utilisation:
Pour outils d’alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d’alésage de finition. Barres d’alésage et porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type CC..0602.
Livraison:
1 tête à aléser:
237546 HW63
1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.):
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ;
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ;
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm) ;
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm) ;
237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 pont:
237647 pour extension du ⌀ de 86 à 164 mm.
1 porte-plaquettes pour le pont:
237564 06
1 plaquette:
260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)
Pièce(s) de rechange:
Recommandation(s):