Tête à aléser ⌀ 9,75 − 320 mm SK40

Réf.: 237546 SK40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement SA40
Arrosage interne oui
⌀ ext. D1 63 mm
Long. utile L1 81 mm
Longueur de col A 91 mm
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237546 SK40
EAN / GTIN 4045197608536
Réf. fabricant 237546 SK40

Description

Exécution:

Système monobloc ou avec raccordement HW63. Avec arrosage interne.

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquettes 219830.