Plaquette KOMET® Unisix® 10-010

Réf.: 236830 10-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 030204
Désignation 10-010
Nuance BK72
Type ST1400
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236830 10-010
EAN / GTIN 4047109058552
Réf. fabricant W29 10010.0472

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
Fonte GG(G)
K
200
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.