Plaquette KOMET® Unisix® 50-010

Réf.: 236830 50-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  29.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  24.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 100504
Désignation 50-010
Nuance BK72
Type ST1400
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236830 50-010
EAN / GTIN 4047109036345
Réf. fabricant W29 50010.0472

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
Fonte GG(G)
K
200
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.