Couronne de perçage KOMET KUB Centron® Powerline 31 mm

Réf.: 236651 31
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de perçage: Perçage de trous borgnes; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Centron®
⌀ nom. D 31
Application de perçage Perçage de trous borgnes; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Réf. corps de base 26
Vis pour corps de base 239653 8IP9
Réf. pointe de centrage 50
Code ISO plaquette SOEX 090408
Jeu de vis pour plaquettes 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236651 31
EAN / GTIN 4047109227040
Réf. fabricant V46 23100

Description

Exécution:

La pointe de perçage guide l’outil avec précision dans l’axe et garantit ainsi rectitude et sécurité de process maximale, stabilité à des profondeurs de perçage jusqu’à 9×D.
Pré-perçage sur surfaces planes possible sans alésage pilote.
Couronne de perçage sans patins de guidage et leur réglage.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
Avec pointe de centrage 236659.
Avec plaquettes 236520236576.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.