Couronne de perçage Komet KUB Centron® Powerline pour plaquettes SOEX

Réf.: 236651 20
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
⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Application de perçage: Perçage de trous borgnes; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Centron®
⌀ nom. D 20
Application de perçage Perçage de trous borgnes; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Réf. corps de base 20
Vis pour corps de base 239653 8IP8
Réf. pointe de centrage 10
Code ISO plaquette SOEX 060306
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236651 20
EAN / GTIN 4047109226937
Réf. fabricant 1086120000
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

La pointe de perçage guide l’outil avec précision dans l’axe et garantit ainsi rectitude et sécurité de process maximale, stabilité à des profondeurs de perçage jusqu’à 9×D.
Pré-perçage sur surfaces planes possible sans alésage pilote.
Couronne de perçage sans patins de guidage et leur réglage.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
Avec pointe de centrage 236659.
Avec plaquettes 236520236576.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.