Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique, 3×D, ⌀ DC m7: 16,7mm

Réf.: 236615 16,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Pentron®
⌀ nom. D 16,7
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 51 mm
Longueur de col LA 68 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Long. queue Ls 50 mm
Code ISO plaquette SOGX 050204 12-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236615 16,7
EAN / GTIN 4047109286740
Réf. fabricant U43 01670

Description

Exécution:

  • Durée de vie et performances supérieures grâce à une résistance optimale du corps de base et à un traitement de surface spécial.
  • Excellente précision dans des conditions de perçage extrêmement difficiles.
  • Stockage économique grâce aux plaquettes intérieures et extérieures identiques.
  • Possibilité de perçage excentré jusqu’à Vmax= 0,25 mm. ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.

Tolérance d'alésage: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Utilisation:

  • Pour des conditions d’usinage extrêmes.

Avec plaquettes 236605236610.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® et dimensions en pouces disponible sur demande.
Modèle avec queue PSC disponible sur demande.