Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 25,5 mm

Réf.: 236615 25,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KUB Pentron®
    ⌀ nom. D 25,5
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
    Queue ISO 9766
    Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Long. utile L1 78 mm
    pour ⌀ pouce 1 pouce
    Longueur de col LA 99 mm
    ⌀ queue Ds 32 mm
    Long. queue Ls 60 mm
    Code ISO plaquette SOGX 080308 24-...
    Jeu de vis pour plaquettes 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236615 25,5
    EAN / GTIN 4047109277281
    Réf. fabricant U43 22550

    Description

    Exécution:

    • Durée de vie et performances supérieures grâce à une résistance optimale du corps de base et à un traitement de surface spécial.
    • Excellente précision dans des conditions de perçage extrêmement difficiles.
    • Stockage économique grâce aux plaquettes intérieures et extérieures identiques.
    • Possibilité de perçage excentré jusqu’à Vmax= 0,25 mm. ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.

    Tolérance d'alésage: ⌀D − 0,1 / + 0,2

    Utilisation:

    • Pour des conditions d’usinage extrêmes.

    Avec plaquettes 236605236610.

    Livraison:

    Avec vis de serrage (sans plaquettes).

    Remarque(s):

    Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® et dimensions en pouces disponible sur demande.
    Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 25,5 mm

    Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 25,5 mm

    Sur demande
    Livraison en 1 à 2 semaines
    0 article(s) en stock
    CHF  511.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  375.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Nombre de dents Z 1 1
    Application de perçage Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition
    Code ISO plaquette SOGX 080308 24-... SOGX 080407
    ⌀ nom. D 25,5 25,5
    ⌀ queue Ds 32 32
    Série KUB Pentron® Perceuse électrique
    Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes