{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 44 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 132 mm | |
Longueur de col LA | 162 mm | |
⌀ queue Ds | 40 mm | |
Long. queue Ls | 68 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 130508 46-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236615 44 | |
EAN / GTIN | 4047109276895 | |
Réf. fabricant | U43 34400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique, 3×D, ⌀ DC m7: 44mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 631.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 509.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition |
Code ISO plaquette | SOGX 130508 46-... | SOGX 130511 |
⌀ nom. D | 44 | 44 |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Long. utile L1 | 132 mm | 132 mm |
Longueur de col LA | 162 mm | 162 mm |