Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 31,5 mm

Réf.: 236602 31,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 5×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KUB Pentron®
    ⌀ nom. D 31,5
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 5×D
    Queue ISO 9766
    Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Long. utile L1 160 mm
    Longueur de col LA 184 mm
    ⌀ queue Ds 40 mm
    Long. queue Ls 68 mm
    Code ISO plaquette SOGX 100408 32-...
    Jeu de vis pour plaquettes 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236602 31,5
    EAN / GTIN 4047109198807
    Réf. fabricant U45 33150

    Description

    Exécution:

    • Durée de vie et performances supérieures grâce à une résistance optimale du corps de base et à un traitement de surface spécial.
    • Excellente précision dans des conditions de perçage extrêmement difficiles.
    • Stockage économique grâce aux plaquettes intérieures et extérieures identiques.
    • Possibilité de perçage excentré jusqu’à Vmax= 0,25 mm. ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.

    Tolérance d'alésage : ⌀D − 0,1 / + 0,35

    Utilisation:

    • Pour des conditions d’usinage extrêmes.

    Avec plaquettes 236605236610.

    Livraison:

    Avec vis de serrage (sans plaquettes).

    Recommandation(s):

    Au début du perçage, réduire l'avance à 70%.

    Remarque(s):

    Modèle avec queue PSC disponible sur demande.
    Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® et dimensions en pouces disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 31,5 mm

    Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 31,5 mm

    Sur demande
    Livraison en 1 à 2 semaines
    0 article(s) en stock
    CHF  784.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  538.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Nombre de dents Z 1 1
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 5×D 5×D
    Queue ISO 9766 ISO 9766
    Long. queue Ls 68 68
    Méthode d'usinage HPC HPC
    Long. utile L1 160 160
    Longueur de col LA 184 184

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes