{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 29 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 145 mm | |
Longueur de col LA | 168 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 09T308 28-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236602 29 | |
EAN / GTIN | 4047109190887 | |
Réf. fabricant | U45 22900 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique, 5×D, ⌀ DC m7: 29mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 735.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
455,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 29 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
531,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
380,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Arrosage interne | oui | áno | ja | ja |
⌀ nom. D | 29 | 29 | 29 | 29 |
Queue | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Type de produit | Forets à plaquettes | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Longueur de col LA | 168 mm | 140 mm | 139 mm | 143 mm |