Plaquette KOMET® 32-010

Réf.: 236610 32-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W80 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 100408-01
Série KUB Pentron®
Désignation 32-010
Nuance BK7935
Type Inox
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,13 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236610 32-010
EAN / GTIN 4047109258396
Réf. fabricant W80 32010.087935

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :