{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 17.5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 36 mm | |
pour ⌀ pouce | 11/16 pouce | |
Longueur de col LA | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 050204 13-.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 116 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235500 17,5 | |
Réf. fabricant | U10 11750 |