Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée 21 mm

Réf.: 235500 21

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 2×D
  • Queue: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Quatron®
⌀ nom. D 21
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D
Queue DIN 6535 HE, DIN 6595
Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Long. utile L1 42 mm
Longueur de col LA 66 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Long. queue Ls 56 mm
Code ISO plaquette SOEX 060306 18-..
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 122 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235500 21
Réf. fabricant U10 12100

Description

Exécution:

Avec queue combinée.
  • Canaux de lubrification optimisés pour une évacuation sûre des copeaux.
  • Angle de pointe 174° pour fonds d’alésage plans.

Utilisation:

  • Utilisation en position fixe ou rotative.
  • Pour conditions de perçage difficiles (coupe interrompue, croûte de laminage, chanfreins fonte).
  • Pour perçages avec une tolérance de ±0,2 mm.

Avec plaquettes 236520236576.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier