{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 18,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 38 mm | |
Longueur de col LA | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 060306 18-.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 118 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235500 18,5 | |
Réf. fabricant | U10 11850 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée 18,5 mm |
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 264.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | 2×D | 2×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOEX 060306 18-.. | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
⌀ nom. D | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Long. queue Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Long. utile L1 | 38 mm | 38 mm | 39 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |