Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 31,5 mm

Réf.: 234000 31,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 2×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Perceuse électrique
    ⌀ nom. D 31,5
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D
    Queue ISO 9766
    Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Long. utile L1 64 mm
    Longueur de col LA 88 mm
    ⌀ queue Ds 40 mm
    Long. queue Ls 68 mm
    Limite de réglage maximum Vmax 0,25 mm
    Code ISO plaquette SOGX 100408
    Jeu de vis pour plaquettes 239700 10IP (2,8 Nm)
    Plaquettes réversibles pour coupe intérieure HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Nombre de dents Z 1
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 234000 31,5
    EAN / GTIN 4045197739902
    Réf. fabricant 234000 31,5

    Description

    Exécution:

    Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.
    Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,3 mm

    Description:

    Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

    Adapté(s) pour:

    Plaquettes SOGX 100408.

    Remarque(s):

    Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier