Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM ICM k7 9 mm

Réf.: 231750 9
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 154

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM
⌀ D 9 mm
Nuance IC908
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 154 degré
pour élément de base réf. 9
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,12 mm/tr
Avance f dans l'Inconel® 0,08 mm/tr
ISCAR - Désignation de l’article ICM 090 IC908
Nombre de changements/dents 2
Revêtement TiAlN
Géométrie ICM
Référence fabricant ICM 090 IC908
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231750 9
EAN / GTIN 7291075244496
Réf. fabricant 5508348

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
155
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
100
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable. Surfaces d’appui radiales angulaires pour une augmentation significative de la force de serrage grâce aux efforts de coupe appliqués pendant l’usinage. Pour un perçage productif à des vitesses d’avance élevées.
ICM
Principal domaine d’application ISO M, ISO S (en particulier l’Inconel et le titane) ainsi que ISO N. Arête de coupe avec chanfrein négatif et arrondissement spécialement conçu pour l’usinage de l’acier inoxydable.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D. Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type, en particulier pour les plaquettes FCP et QCP-2M. Veuillez respecter les consignes d’utilisation de l’élément de base. Tolérance de coupe des plaquettes: k7 (diamètre des dents à tolérance positive).
Convention de désignation: [type] [⌀ DC]-[complément] [nuance de coupe]
Exemples :
231740 6,5 ICP 065 IC908
231742 18,5 ICP 185-2M IC908
231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.