{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 17,5 mm | |
Nuance | IC908 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 154 degré | |
pour élément de base réf. | 17 | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,21 mm/tr | |
Avance f dans l'Inconel® | 0,16 mm/tr | |
ISCAR - Désignation de l’article | ICM 175 IC908 | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Géométrie | ICM | |
Référence fabricant | ICM 175 IC908 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231750 17,5 | |
EAN / GTIN | 7291075245127 | |
Réf. fabricant | 5508590 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM ICM k7, IC908, ⌀ DC: 17,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 138.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 122.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 17,5 mm | 17,5 mm |
Nombre de changements/dents | 2 | 1 |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Angle de pointe | 154 degré | 160 degré |
pour élément de base réf. | 17 | 17 |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage |