{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 23,5 mm | |
Nuance | IC908 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 154 degré | |
pour élément de base réf. | 23 | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/tr | |
Avance f dans l'Inconel® | 0,18 mm/tr | |
ISCAR - Désignation de l’article | ICM 235 IC908 | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Géométrie | ICM | |
Référence fabricant | ICM 235 IC908 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231750 23,5 | |
EAN / GTIN | 7291075243956 | |
Réf. fabricant | 5506713 |