{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 8×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Pré-perçage en oblique; Perçage en paquet | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 9 mm - 9,4 mm | |
Longueur de col L1 | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Long. queue Ls | 45 mm | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 090-072-12A-8D | |
Type de queue | ISO 9766 | |
Longueur des goujures Lc | 73,36 mm | |
Référence fabricant | DCN 090-072-12A-8D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231715 9 | |
EAN / GTIN | 7291075291650 | |
Réf. fabricant | 3202466 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A, 8×D, Taille: 9
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 368.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 362.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 9 mm - 9,4 mm | 9 mm - 9,49 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Exécution | 8×D | 8×D |
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm |
Long. queue Ls | 45 mm | 45 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |