{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 8×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Pré-perçage en oblique; Perçage en paquet | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Longueur de col L1 | 168 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 210-168-25A-8D | |
Type de queue | ISO 9766 | |
Longueur des goujures Lc | 171,18 mm | |
Référence fabricant | DCN 210-168-25A-8D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231715 21 | |
EAN / GTIN | 7291075291797 | |
Réf. fabricant | 3202599 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A, 8×D, Taille: 21
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 706.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 552.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 21 mm - 21,9 mm | 21 mm - 21,99 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Application de perçage | concave; convexe; Pré-perçage en oblique; Perçage en paquet | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ queue Ds | 25 mm | 25 mm |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |