{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 8×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Pré-perçage en oblique; Perçage en paquet | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 11 mm - 11,4 mm | |
Longueur de col L1 | 88 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 110-088-16A-8D | |
Type de queue | ISO 9766 | |
Longueur des goujures Lc | 89,67 mm | |
Référence fabricant | DCN 110-088-16A-8D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231715 11 | |
EAN / GTIN | 7291075291674 | |
Réf. fabricant | 3202468 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A, 8×D, Taille: 11
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 402.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 375.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 11 mm - 11,4 mm | 11 mm - 11,49 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Exécution | 8×D | 8×D |
Application de perçage | concave; convexe; Pré-perçage en oblique; Perçage en paquet | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
Long. queue Ls | 48 mm | 48 mm |