{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 26 mm - 26,9 mm | |
Long. utile L1 | 78 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 260-078-32A-3D | |
Référence fabricant | DCN 260-078-32A-3D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231705 26 | |
EAN / GTIN | 7291075290998 | |
Réf. fabricant | 3203109 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A, 3×D, Taille: 26
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 609.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 525.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 3×D | 3×D |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 32 mm | 32 mm |
Long. queue Ls | 60 mm | 60 mm |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |